missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminiumoxid, sauer, HPLC-Flash-Gütegrad, Alfa Aesar™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 2980°C |
| Chemischer Name oder Material | Aluminum oxide |
| Schmelzpunkt | 2045°C |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | Al2O3 |
| IUPAC-Name | Dialuminium(3+) Trioxidandiid |
| Formelmasse | 101.96 |
| Güte | HPLC-Flash |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction