missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Gebotsschilder, Aluminium mit überlaminiertem Polyester

Artikelnummer. 15102706 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
315 mm
Angezeigter Text:
Atemschutz verwenden
Gebotssymbol - Überkittel erforderlich
Gesichtsschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Schutzhandschuhe
Schutzhaube verwenden
Tragen Sie Schutzschürzen
Vollschutz verwenden
ft. verwenden
Überschuhe verwenden
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Angezeigter Text Packungsgröße
15102706 200 mm Gebotssymbol - Überkittel erforderlich 1 Stück
11704904 100 mm Schutzhandschuhe 1 Stück
11840752 200 mm Schutzhandschuhe 1 Stück
11734854 315 mm Schutzhandschuhe 1 Stück
11764894 100 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
11754854 315 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
11880742 200 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
11744854 315 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
11744894 100 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
10051104 200 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
11850732 200 mm Kopfschutz verwenden 1 Stück
11840742 200 mm Vollschutz verwenden 1 Stück
11774894 100 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
11784894 200 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
11794894 315 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
11754894 100 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
11764854 200 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
11774854 315 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
11810752 200 mm ft. verwenden 1 Stück
12603486 200 mm Tragen Sie Schutzschürzen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15102706 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 803652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.35 €
    4.30 € / 1 Stück
    Sparen 0.05 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC 1204-DIA 200-B7541
Material Aluminium, Polyester
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Form Rund
Angezeigter Text Gebotssymbol - Überkittel erforderlich
Produkttyp Gebotsschild
Farbe Weiß auf Blau
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.