missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Pictogram Gebodstekens Overjas verplicht, VE=1 Stück
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 1204-DIA 100-B7541 |
| Material | Aluminium, Polyester |
| Beschreibung | Aluminium mit Polyesterüberlaminat |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsschilder für den Innen- und Außenbereich |
| Dicke | 0,271 mm |
| Form | Rund |
| Angezeigter Text | Gebotssymbol: Überkittel erforderlich |
| Produkttyp | Gebotsschild |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur