missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminiumpulver, -100 +325 Mesh, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum |
| Farbe | Silberfarben bis grau |
| Aussehen | Silver Gray powder |
| Menge | 5 g |
| Zündpunkt | 400°C (752°F) |
| Netzgröße | -100+325 Mesh |
| Geruch | Odorless |
| Empfindlichkeit | Water reactive |
| Prozentgehaltsbereich | 99.97% (Metals basis) |
| Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminum powder
- Gefahr
- Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur