missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Reduzierkreuzstück aus Aluminium mit Kleinflanschen

Artikelnummer. 10069440 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
25/25/16/16 mm
40/40/16/16 mm
Größe:
35 x 70 x 35 x 70 mm
45 x 90 x 65 x 130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Größe unitSize
10069440 25/25/16/16 mm 35 x 70 x 35 x 70 mm 1 Stück
10095391 40/40/16/16 mm 45 x 90 x 65 x 130 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10069440

Marke: VACUUBRAND™ 20669608

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 25/25/16/16 mm
Material Aluminium
Menge Je 1
Größe 35 x 70 x 35 x 70 mm
Typ Reduzierendes Querstück
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.