missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Reduzierkreuzstück aus Aluminium mit Kleinflanschen
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
25/25/16/16 mm
40/40/16/16 mm
Größe:
35 x 70 x 35 x 70 mm
45 x 90 x 65 x 130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 40/40/16/16 mm |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 45 x 90 x 65 x 130 mm |
| Typ | Reduzierendes Querstück |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur