missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ T-Stück aus Aluminium mit Kleinflanschen
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40/40/40 mm
Größe:
30 x 60 mm
40 x 80 mm
50 x 100 mm
65 x 130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 10/10/10 mm |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 30 x 60 mm |
| Typ | T-Stück |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur