missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Braune 3.3-Messkolben aus Borosilikatglas mit Polypropylenstopfen, mit Zertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Lieferung mit individuellem USP-Konformitätszertifikat
- Klasse A, DE-M-Markierung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 9 mm |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Produkttyp | Messkolben |
| Gewindegröße | NS 10/19 |
| Toleranz | ±0.03 ml |
| Klasse | A |
| Verschlusstyp | Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur