missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Braune 3.3-Messkolben aus Borosilikatglas mit Polypropylenstopfen, mit Zertifikat

Artikelnummer. 15891208 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15891208 500 ml 1 Stück
15821208 10 ml 1 Stück
15841208 25 ml 1 Stück
15851208 50 ml 1 Stück
15861208 100 ml 1 Stück
15871208 200 ml 1 Stück
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15891208

Marke: BRAND™ 957490

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bernsteinfarbenes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.

  • Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Lieferung mit individuellem USP-Konformitätszertifikat
  • Klasse A, DE-M-Markierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Verschlussmaterial Polypropylen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 19 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Messkolben
Gewindegröße NS 19/26
Toleranz ±0.20 ml
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.