missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubgewinde

Artikelnummer. 10075861
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Flaschenoberfläche:
Beschichtet
Unbeschichtet
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Flaschenoberfläche unitSize
10075861 500 ml Unbeschichtet 1 Stück
10467641 250 ml Beschichtet -
10249711 500 ml Beschichtet 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10075861

Marke: Poulten & Graf GmbH 9 70004

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Poulten& Graf GmbH braune Glasflasche mit Schraubgewinde hat eine quadratische Form zur Verwendung in Labors.

  • Quadratisch
  • 9.700 unbeschichtet
  • 9.710-Kunststoff-beschichtet

Spezifikation

Flaschenoberfläche Unbeschichtet
Fassungsvermögen 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Amber
Beschreibung Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubgewinde
Form Quadratisch
Material Glas
Anzahl pro Karton 1
Anzahl pro Packung 1
Menge 1
Sterilität Unsteril
Anzahl Stopfen 0
Transparenz Nein
Graduierungen Nein
Halsausführung Schraubgewinde
Vorsterilisiert Nein
Zertifizierung/Konformität EN ISO 4796-1:
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Vierkant-Glasflaschen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.