missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ Weithals-Glasflasche, braun

Artikelnummer. 10444662
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10444662 250 ml -
10366932 500 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10444662 Lieferant behr Labor-Technik™ Lieferanten-Nr. B00218531
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Verwendung für Lagerung, Transport und Probenahme. Die Behr Labour Technik™ bernsteinfarbenen Weithals-Glasflaschen sind ideal für lichtempfindliche Proben. In vielen verschiedenen Größen erhältlich.

  • Bernsteinfarbene Glasflasche
  • Verschluss mit PTFE-Einsatz
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lagerung, Transport und Probenahme
Enthält Laminierter Schraubverschluss aus PTFE
Material Bernsteinfarbiges Glas
Menge 10/Packung
Öffnung Weit
Produkttyp Vorratsflasche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.