missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Braune Probenröhrchen aus Glas mit Schnappverschluss

Artikelnummer. 15880348
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
25 ml
30 ml
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15880348 10 ml 200 Stück
15890348 25 ml 200 Stück
15855335 30 ml 200 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15880348

Marke: Karl Hecht™ 42786012

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.

  • Flacher Boden
  • Mit Rollrand
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich

Spezifikation

Verschlussfarbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) 22 mm
Farbe Braun
Material Glas
Volumen (metrisch) 10 ml
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Schnappverschluss
Menge 200/Packung
Höhe (metrisch) 45 mm
Produkttyp Probenfläschchen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.