missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pohli™ Braune, quadratische Enghalsflasche

Artikelnummer. 10132610
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Fassungsvermögen: 250 ml
Fassungsvermögen: 1000 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10132610 Fassungsvermögen: 250 ml 24 Stück
10060630 Fassungsvermögen: 1000 ml 24 Stück
2 options

Artikelnummer. 10132610

Marke: Pohli™ 0757100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) Fassungsvermögen: 250 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Abmessungen (L x B x H) 64 x 64 x 155 mm
Material Bernsteinfarbiges Glas
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 155 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.