missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pohli™ Braune, quadratische Enghalsflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Fassungsvermögen: 250 ml
Fassungsvermögen: 1000 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | Fassungsvermögen: 250 ml |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Abmessungen (L x B x H) | 64 x 64 x 155 mm |
| Material | Bernsteinfarbiges Glas |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 155 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur