missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pohli™ Weithalsflaschen, braun

Artikelnummer. 10080650
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10080650 1000 ml 24 Stück
1 options

Artikelnummer. 10080650

Marke: Pohli™ 075754

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Diese sterilen Allzweckflaschen eignen sich zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe. Pohli™ Braunglasflaschen ermöglichen dank ihrer weiten Öffnung einen einfachen Zugriff auf den Inhalt.

  • Bernsteinfarbenes Glas
  • Lichtfilterung
  • Borosilikat
  • Allzweck
  • Weithals bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • Steril

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Bernsteinfarben
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Steril
Gewicht (metrisch) 5.1 kg
Graduierungen Ja
Höhe (metrisch) 415 mm
Durchmesser (metrisch) 97 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.