missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pohli™ Weithalsflaschen, braun

Artikelnummer. 10152610
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10152610 250 ml 24 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10152610

Marke: Pohli™ 075733

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese sterilen Allzweckflaschen eignen sich zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe. Pohli™ Braunglasflaschen ermöglichen dank ihrer weiten Öffnung einen einfachen Zugriff auf den Inhalt.

  • Braunglas
  • Lichtfilternd
  • Borosilikat
  • Allzweck
  • Weiter Hals für einfachen Zugang zum Produkt
  • Steril

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 1
Gewicht (metrisch) 2.7 kg
Graduierungen Ja
Höhe (metrisch) 340 mm
Durchmesser (metrisch) 64 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.