missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pohli™ Braune Weithalsflaschen

Artikelnummer. 10626292
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10626292 500 ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10626292

Marke: Pohli™ 075748

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Abmessungen (L x B x H) 76 x 76 x 173 mm
Material Bernsteinfarbiges Glas
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 173 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.