missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ULTRAhyb™ Ultrasensitiver Hybridisierungspuffer mit Handbuch
Beschreibung
- Signale, die früher Tage zur Visualisierung brauchten, sind nun in Stunden erkennbar
- Lieferung in vier Flaschen mit je 125 ml
- Erhöhte Empfindlichkeit jedes Blot-Hybridisierungs-Experiments
- Bis zu 100x höhere Empfindlichkeit von DNA-Sonden mit Random-Primer; 20x erhöhte Empfindlichkeit von RNA-Sonden
- Reduzieren Sie die Hybridisierungszeit auf 2 Stunden
- Bei Verwendung eines standardmäßigen Hybridisierungspuffers werden nur 1 bis 5 % der Zielmoleküle auf einem Blot mit der Sonde hybridisiert, was Blots zu einer relativ ineffektiven Methode für die Nukleinsäureanalyse macht (Vernier et al. (1996) Anal Biochem 235: 11-19): Mit ULTRAhyb™ Hochempfindliche Hybridisierungspuffer wird die Hybridisierungsreaktion nahezu abgeschlossen, so dass selbst 10,000 Moleküle schon erkannt werden
- Kompatibel mit isotopisch und nichtisotopisch markierten RNA- und DNA-Sonden in Northern-, Southern- und Dot/Slot-Blots.
- Enthält 50 % Formamid und ist mit positiv geladenen Membranen kompatibel
- Benötigt 10 bis 100-mal weniger nicht isotopisch markierte DNA-Sonden als reguläre Hybridisierungspuffer, wodurch in einer einzelnen Markierungsreaktion viele zusätzliche Hybridisierungen durchgeführt werden können
Anwendungen:
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Hybridisierung |
| Menge | 125 ml |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?