missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ AMF-2V P2 Disposable Respirator
Click to view available options
:
FFP2
Beschreibung
- Large surface area ensures very low breathing resistance
- New large exhalation valve which reduces heat build-up and improves wearer comfort
- color coded Alphamesh shell for ease of identification
- Adjustable headstrap allows for a secure and comfortable fit
- Metal-free - suitable for food industry applications
- Preformed nosebridge eliminates the need for regular adjustment
- Compatible with a wide range of safety eyewear
- Soft flexible mesh maintains its shape and will not collapse during use
- Conforms to EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR
Spezifikation
Spezifikation
| Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | 10 |
| Zertifizierung/Konformität | CE , EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR |
| Farbe | Blue |
| Design Type | Cup/Molded |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Filtertyp | FFP2 |
| Material | Polypropylene |
| Produkttyp | General Purpose Particulate Respirator |
| Größe | One Size |
| Mit Ausatemventil | Yes |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur