missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ankerrührer mit Kupplungszapfen
Click to view available options
Länge (metrisch):
330 mm
370 mm
390 mm
430 mm
490 mm
500 mm
510 mm
540 mm
550 mm
595 mm
610 mm
630 mm
640 mm
680 mm
700 mm
715 mm
900 mm
925 mm
Enthält:
Laborflansch 100 LF
Laborflansch 150 LF
Laborflansch 60 LF
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Präzise kalibriertes Glasröhrchen
- Geschliffene und polierte Lageroberfläche
- Für Gefäße mit Flansch
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Laborflansch 100 LF |
| Länge (metrisch) | 390 mm |
| Material | Duran Glas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur