missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotor

Artikelnummer. p-7115602
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 15 ml- oder 6 x 50 ml-Falcon
6 x 1000 ml
6 x 15 ml
8 x 0,2 ml-Röhrchen, 4 PCR-Streifen
Max. Geschwindigkeit:
10.500 U/min
15,000 U/min
4,000 U/min
4.000 U/min
7.000 U/min
Max. RZB:
1.735 × g
11.285 × g
16,602 x G
20.461 × g
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11800280

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12505

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hält Becher und Röhrchen während des Zentrifugationsprozesses in einem festen Winkel.

Spezifikation

Beschreibung Für Röhrchen 13507, 15508, 15509
Typ Winkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 1000 ml
Max. RZB 20.461 × g
Max. Geschwindigkeit 10.500 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 8K, 8K 400 V/50 Hz – 3-phasig, 8KS 3-phasig luftgekühlt, 8KS 3-phasig wassergekühlt
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt