missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Winkelrotor für ROTANA 460 Zentrifuge, 6 Plätze

Artikelnummer. 10355212
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 50 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10355212

Marke: Hettich™ 5615

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Moderne Labortechnik trägt wesentlich zur Verkürzung der Verarbeitungszeiten bei. Ausschwingrotoren sind ideal für die Probenverarbeitung in der klinischen Chemie

  • Winkelrotor, 6 Plätze
  • Zur Verwendung mit ROTANA 460/460 R/460 RC/460 RF Zentrifugen
  • Die ROTANTA Zentrifuge eignet sich ideal für Kliniken und Laborzentren sowie für die Bereiche Naturwissenschaften und Entwicklung
  • Für die Probenverarbeitung in der klinischen Chemie steht eine große Auswahl an Adaptern für die unterschiedlichsten Röhrchentypen zur Verfügung

Spezifikation

Typ Winkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 50 ml
Max. RZB 18.038 × g
Max. Geschwindigkeit 11.500 U/min
Max. Schlauchlänge 120 mm
Max. Röhrchendurchmesser 29 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) ROTANTA 460/460 R/460 RC/460 RF Zentrifugen
Winkel 45°
Anzahl Plätze 6
Biocontainment Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt