missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 2
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 x 15 ml-Falcon
24 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
30 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
30 x 15 ml
6 x 30 ml-Röhrchen mit rundem Boden
6 x 50 ml-Falcon
8 x 15 ml-Röhrchen rund oder konisch
Winkel:
27 °
28 °
33 °
35 °
45°
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sigma 2-16KL
Sigma 2-16P und 2-16PK
Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL
Sigma 2-16PK
Sigma 2–6 und 6E
Sigma 2-16P
Sigma 2-7
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bei fast allen Sigma Zentrifugen ist der Dauerbetrieb mit maximaler Drehzahl und +4 °C möglich.
- Kann für sehr viele Zyklen mit maximaler Beladung und bei maximaler Geschwindigkeit verwendet werden. In den meisten Fällen für bis zu 50,000 Zyklen
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Behälter-und Röhrchengrößen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Winkelrotor |
| Fassungsvermögen | 6 x 30 ml-Röhrchen mit rundem Boden |
| Max. Geschwindigkeit | 13.500/15.300 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL |
| Winkel | 27 ° |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur