missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 2

Artikelnummer. 10505902
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 x 15 ml-Falcon
24 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
30 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
30 x 15 ml
6 x 30 ml-Röhrchen mit rundem Boden
6 x 50 ml-Falcon
8 x 15 ml-Röhrchen rund oder konisch
Winkel:
27 °
28 °
33 °
35 °
45°
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sigma 2-16KL
Sigma 2-16P und 2-16PK
Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL
Sigma 2-16PK
Sigma 2–6 und 6E
Sigma 2-16P
Sigma 2-7
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10505902

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12072

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wird zur Sedimentation mit hohen Zentrifugalkräften verwendet, die typischerweise in Forschungslaboren benötigt werden. Sigma Laborzentrifugen™ Festwinkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 2 bestehen aus modernen, zertifizierten Hochleistungsmaterialien mit rückverfolgbaren Chargennummern.

  • Bei fast allen Sigma Zentrifugen ist der Dauerbetrieb mit maximaler Drehzahl und +4 °C möglich.
  • Kann für sehr viele Zyklen mit maximaler Beladung und bei maximaler Geschwindigkeit verwendet werden. In den meisten Fällen für bis zu 50,000 Zyklen
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Behälter-und Röhrchengrößen

Spezifikation

Typ Winkelrotor
Fassungsvermögen 20 x 15 ml-Falcon
Max. Geschwindigkeit 4.000 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 2-7
Winkel 33 °
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt