missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 2

Artikelnummer. 10648222
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 x 15 ml-Falcon
24 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
30 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
30 x 15 ml
6 x 30 ml-Röhrchen mit rundem Boden
6 x 50 ml-Falcon
8 x 15 ml-Röhrchen rund oder konisch
Winkel:
27 °
28 °
33 °
35 °
45°
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sigma 2-16KL
Sigma 2-16P und 2-16PK
Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL
Sigma 2-16PK
Sigma 2–6 und 6E
Sigma 2-16P
Sigma 2-7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Winkel Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10648222 30 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen 45° Sigma 2-16PK 1 Stück
11710709 30 x 15 ml 33 ° Sigma 2–6 und 6E 1 Stück
10505902 20 x 15 ml-Falcon 33 ° Sigma 2-7 1 Stück
10739972 24 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen 45° Sigma 2-16P und 2-16PK -
10564752 30 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen 45° Sigma 2-16P 1 Stück
10096391 6 x 30 ml-Röhrchen mit rundem Boden 27 ° Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL 1 Stück
13485175 6 x 50 ml-Falcon 28 ° Sigma 2-16KL 1 Stück
10256774 8 x 15 ml-Röhrchen rund oder konisch 35 ° Sigma 2–6 und 6E 1 Stück
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10648222

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12132

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wird zur Sedimentation mit hohen Zentrifugalkräften verwendet, die typischerweise in Forschungslaboren benötigt werden. Sigma Laborzentrifugen™ Festwinkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 2 bestehen aus modernen, zertifizierten Hochleistungsmaterialien mit rückverfolgbaren Chargennummern.

  • Bei fast allen Sigma Zentrifugen ist der Dauerbetrieb mit maximaler Drehzahl und +4 °C möglich.
  • Kann für sehr viele Zyklen mit maximaler Beladung und bei maximaler Geschwindigkeit verwendet werden. In den meisten Fällen für bis zu 50,000 Zyklen
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Behälter-und Röhrchengrößen

Spezifikation

Typ Winkelrotor
Fassungsvermögen 30 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
Max. Geschwindigkeit 14.000 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 2-16PK
Winkel 45°
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.