missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 4 und 6
Beschreibung
- Festwinkelrotoren werden für die Sedimentation mit hohen Fliehkräften von bis zu und mehr als 60,000 x g verwendet.
- Kürzere Sedimentationszeiten als mit Ausschwingrotoren
- Höhere Drehzahlen und höhere Fliehkräfte können erreicht werden.
- Auch der Sedimentationsabstand ist im Allgemeinen kürzer als bei Ausschwingrotoren.
- Die Kapazität der Rotorkammer kann im Vergleich zu Ausschwingrotoren besser ausgenutzt werden.
- Bei fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren kontinuierlich mit maximaler Drehzahl und +4 °C betrieben werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Winkelrotor |
| Fassungsvermögen | 8 x 50 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 12500/14000 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 6-16K |
| Winkel | 25° |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?