missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 4 und 6

Produktkod. 10535922
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Fassungsvermögen:
100 x 1,5/2,2 ml
12 x 30 ml
30 x 1,5/2,2 ml
48 x 1,5/2 ml
6 x 250 ml
6 x 500 ml
8 x 50 ml
Max. Geschwindigkeit:
12500/13500 U/min
12500/14000 U/min
13.500/15.000 U/min
13.500 U/min
8.000/9.000 U/min
8.000/9.600 U/min
9.000/9.600 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte):
6-16S und 6-16KS
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 4-16S, 4-16KS, 6-16, 6-16K
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 16K, 16KH, 16KR
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 6-16K
Sigma 4-16S und 4-16KS
Sigma 6–16, 6-H, 6–16K, 6–16KH, 6–16KR
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Produktkod. Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10535922 8 x 50 ml 12500/13500 U/min Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 6-16K -
10698792 100 x 1,5/2,2 ml 9.000/9.600 U/min Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 16K, 16KH, 16KR -
10438621 12 x 30 ml 12500/14000 U/min Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 4-16S, 4-16KS, 6-16, 6-16K 1 Stück
10739412 30 x 1,5/2,2 ml 13.500 U/min Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 6-16K -
13465185 48 x 1,5/2 ml 13.500/15.000 U/min Sigma 4-16S und 4-16KS 1 Stück
13455185 6 x 250 ml 8.000/9.000 U/min Sigma 4-16S und 4-16KS 1 Stück
11700679 6 x 500 ml 8.000/9.600 U/min Sigma 6–16, 6-H, 6–16K, 6–16KH, 6–16KR 1 Stück
10259771 8 x 50 ml 12500/14000 U/min Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 6-16K 1 Stück
13475185 6 x 500 ml 8.000/9.600 U/min 6-16S und 6-16KS 1 Stück
13435185 8 x 50 ml 12500/14000 U/min Sigma 4-16S und 4-16KS 1 Stück
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10535922

Marca: Sigma Laborzentrifugen™ 12169

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Dieser Rotor kann bei geringer Wartung für bis zu 50,000 Zyklen bei maximaler Beladung und Drehzahl verwendet werden. Sigma™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 4 und 6 sind ideal für den Einsatz in Forschungslaboren.

  • Festwinkelrotoren werden für die Sedimentation mit hohen Fliehkräften von bis zu und mehr als 60,000 x g verwendet.
  • Kürzere Sedimentationszeiten als mit Ausschwingrotoren 
  • Höhere Drehzahlen und höhere Fliehkräfte können erreicht werden.
  • Auch der Sedimentationsabstand ist im Allgemeinen kürzer als bei Ausschwingrotoren. 
  • Die Kapazität der Rotorkammer kann im Vergleich zu Ausschwingrotoren besser ausgenutzt werden.
  • Bei fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren kontinuierlich mit maximaler Drehzahl und +4 °C betrieben werden.

Especificaciones

Typ Winkelrotor
Fassungsvermögen 8 x 50 ml
Max. Geschwindigkeit 12500/13500 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 6-16K
Winkel 25°
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.