missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 4 und 6

Artikelnummer. 11700679
Click to view available options
Fassungsvermögen:
100 x 1,5/2,2 ml
12 x 30 ml
30 x 1,5/2,2 ml
48 x 1,5/2 ml
6 x 250 ml
6 x 500 ml
8 x 50 ml
Max. Geschwindigkeit:
12500/13500 U/min
12500/14000 U/min
13.500/15.000 U/min
13.500 U/min
8.000/9.000 U/min
8.000/9.600 U/min
9.000/9.600 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte):
6-16S und 6-16KS
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 4-16S, 4-16KS, 6-16, 6-16K
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 16K, 16KH, 16KR
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 6-16K
Sigma 4-16S und 4-16KS
Sigma 6–16, 6-H, 6–16K, 6–16KH, 6–16KR
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11700679

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 12500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieser Rotor kann bei geringer Wartung für bis zu 50,000 Zyklen bei maximaler Beladung und Drehzahl verwendet werden. Sigma™ Winkelrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 4 und 6 sind ideal für den Einsatz in Forschungslaboren.

  • Festwinkelrotoren werden für die Sedimentation mit hohen Fliehkräften von bis zu und mehr als 60,000 x g verwendet.
  • Kürzere Sedimentationszeiten als mit Ausschwingrotoren 
  • Höhere Drehzahlen und höhere Fliehkräfte können erreicht werden.
  • Auch der Sedimentationsabstand ist im Allgemeinen kürzer als bei Ausschwingrotoren. 
  • Die Kapazität der Rotorkammer kann im Vergleich zu Ausschwingrotoren besser ausgenutzt werden.
  • Bei fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren kontinuierlich mit maximaler Drehzahl und +4 °C betrieben werden.

Spezifikation

Typ Winkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 500 ml
Max. Geschwindigkeit 8.000/9.600 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 6–16, 6-H, 6–16K, 6–16KH, 6–16KR
Winkel 30°
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt