missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ OC500R Augenschere 85mm, 3 3/8

Artikelnummer. 10782527
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
85 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
10782527 85 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10782527 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. OC500R
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ Vannas Mikroscheren mit abgewinkelter Spitze sind kleine, schlanke, federoffene Scheren, die für intraokulare Übungen entwickelt wurden.

  • Geeignet für Iris und tiefere, empfindlichere Strukturen
  • Federausführung mit flachen Griffen
  • Zwei Flügel für die Operation
  • Eine scharfe und eine stumpfe Klinge
  • Aufwärtswinkel

Spezifikation

Produkttyp Schere, Micro
Menge 1/Packung
Spitzenform Vannas nach oben
Länge (metrisch) 85 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.