missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Antibakterielle Bodenmatten

Artikelnummer. p-8010416
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Abmessungen (L x B):
45 x 91 cm
45 x 114 cm
Packungsgröße:
120 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11866383

Marke: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ CSM183634PWW

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie CEEC Control Environ Eqpt Corp™ antibakterielle Läufer, die direkt am Boden oder in Aluminiumrahmen haften. Lösen Sie nach der Verwendung die Folien aus Polyethylen.

  • Vermeidung von bakterieller Kontamination
  • Platten nummeriert von 30 bis 1
  • Lieferung in Kartons mit 4 Stapeln zu je 30 Polyethylen-Platten

Spezifikation

Abmessungen (L x B) 45 x 91 cm
Menge 120 Packung
Farbe Weiß
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt