missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APEX 300 flexibler Metalldetektor

Artikelnummer. 18838499 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
APEX 300 Metalldetektor
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
18838499 APEX 300 Metalldetektor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18838499 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. APEX300
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schützen Sie Ihre Marke mit einem kompakten Hochleistungsmetalldetektor für Freifallrohrleitung oder kombiniertes Kontrollwiegen.

Sie können sicher sein, dass Sie Ihre Marke mit dem kompakten, flexiblen Thermo Scientific™ APEX 300 Metalldetektor schützen. Entwickelt mit höherer Empfindlichkeit ist der APEX 300 Metalldetektor klein, einfach zu installieren und kann individuell an Ihre speziellen Anforderungen bezüglich Freifall, Rohrleitung und Kontrollwiegen angepasst werden.

Die Merkmale des APEX 300 flexiblen Metalldetektors:

  • Besserer Signalpegel: Das einzigartige Mehrspulendesign macht den magnetischen Fluss in der Durchlassöffnung einheitlicher
  • Besseres Leistungsverhalten: Neue Filteralgorithmen für Schwerkraftzuführungs- und Rohrleitungsanwendungen
  • Intellitrack XR (IXR): Wegweisende Signalverarbeitung für besseres Leistungsverhalten in schwierigen Anwendungen
  • Modbus-Protokoll: Ermöglicht die vollständige Fernüberwachung und -steuerung
  • Doppelfrequenz: Bietet Anwendungsflexibilität
  • Grafische Benutzeroberfläche: Symbolgesteuertes Menü mit mehrsprachigen Hilfe- und Autokalibrierungsfunktionen
  • Langlebig: Schlag- und stoßfestes Bedienfeld aus ABS-Kunststoff, geradliniges Gehäuse aus Edelstahl 304
  • Anwenderfreundliche Benutzeroberfläche: Festkörper-Touch-Bedienfeld
  • Anpassbar: Programme für horizontale und vertikale Produktflüsse
  • Softwareerweiterungen: Optionales AuditCheck-System zur Leistungsüberwachung und AnyBus-Kommunikationsmodule

Der APEX 300 wurde getestet, um die Umweltanforderungen IP69K und NEMA 4X zu erfüllen. Sie können außerdem sicher sein, dass nicht nur Ihre gesetzlichen Anforderungen, sondern auch Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllt werden.

Anmerkung: Die detaillierten Spezifikationen sind der Broschüre der Produktspezifikationen des Thermo Scientific APEX 300 zu entnehmen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Art der Eingänge 6 Eingänge: Aktiv 12 V Gleichstrom + 12 V AUX für Eingangssensoren
Sprachen English, Spanish, French, German, Italian, Chinese, Czech, Russian, Polish, Thai, Korean, Brazilian Portuguese
Elektrische Anforderungen 85 – 260 V Wechselstrom, einphasig plus Masse, 47 – 65 Hz, maximal 100 W
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metal detection: Food, beverages, other products.
Beschreibung APEX 300 Metalldetektor
Bauweise Geradliniges Gehäuse aus Edelstahl 304, Bedienfeld aus ABS-Kunststoff
Zertifizierung/Konformität cCSAus, CE
Geschwindigkeit 0,5 m/min. (1,7 ft/min) bis 1.000 m/min. (3.300 ft/min)
Betriebstemperatur -10 °C bis +104 °C (+14 °F bis +40 °F)
Zuordnung der Eingänge Geschwindigkeitssensor, Tastensperre, Produktauswahl 1, Produktauswahl 2, Zufuhr-PEC, Bestätigung der Zurückweisung 1 und Behälter voll, externe Unterdrückung, externer Alarm und externer Neustart
Zuordnung der Ausgänge Zurückweisung 1, Zurückweisung 2, AuditCheck, Fehler, Alarm, Warnung und Qualitätssicherungslampe
Öffnungsweite Width: 75 to 550 mm, Height: 50 to 400 mm (Not all combinations possible; contact Thermo Fisher Scientific for details.)
Kommunikation Optionale Ausstattung mit seriellen Modbus- oder Ethernet-Modulen
IP-Schutzart IP69K,Typ 3-Gehäuse, Gefahrenbereiche der Klasse II, Division 2, Gruppen F und G
Relative Luftfeuchtigkeit 20 – 80 % nicht kondensierend
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.