missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Usable for Aqua Purificator PG 8595 and DOS cabinet PG 8596
- Combined with 60 cm washer-disinfector (e.g. PG 8681 or PG 8682)
- Usable for Lab Washer PLW 8683 CD
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 23 5/8 in. |
| Tiefe (metrisch) | 60.00 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 60.00 x 90.00 x 1.50 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0 5/8 in. |
| Höhe (metrisch) | 1.50 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 23 5/8 in. |
| Länge (metrisch) | 60.00 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 35 7/16 in. |
| Breite (metrisch) | 90.00 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?