missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ AR-Glas™ Messzylinder, niedrige Form

Artikelnummer. 10489601
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10489601 10 ml -
10543852 25 ml 1 Stück
12326189 50 ml 1 Stück
10544042 50 ml 1 Stück
12306149 1000 ml 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10489601

Marke: Karl Hecht™ 42205012

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Messzylinder mit niedriger Form und mit eingesetzter, gelber Graduierung für einfaches Ablesen, Dispensieren und Befüllen.

  • Der runde Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit
  • Flache Form mit gelber Graduierung
  • Standardausführung, Genauigkeit gemäß Klasse B
  • Kurze Linie, Messskala
  • Hergestellt aus Natronglas gemäß DIN EN ISO 4788

Spezifikation

Basistyp Rund
Kalibrierung Volumenaufnahme
Beschreibung Niedrige Form
Skalenfarbe Bernsteinfarben
Form Rund
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Class B
Tolerance Metric ± 0,2 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Kalknatronglas
Kapazität (metrisch) 10 ml
Enthält Kreisförmiger Boden
Umfang Verschmolzen gelb
Graduierungen 0,2 ml
Unterteilung 1 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.