missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ AR-Glas™ Messzylinder, niedrige Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der runde Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit
- Flache Form mit gelber Graduierung
- Standardausführung, Genauigkeit gemäß Klasse B
- Kurze Linie, Messskala
- Hergestellt aus Natronglas gemäß DIN EN ISO 4788
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Rund |
| Kalibrierung | Volumenaufnahme |
| Beschreibung | Niedrige Form |
| Skalenfarbe | Bernsteinfarben |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Tolerance Metric | ±10 ml |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Kalknatronglas |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur