missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ AR-Glas™ Zentrifugenröhrchen mit runden Böden
Beschreibung
- Hergestellt aus Kalknatronglas.
- Dicke Wand für Strapazierfähigkeit
- Ohne Rand
- Erhältlich mit oder ohne abgesicherte weiße Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 10 bis 15 ml |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit | Zentrifugieren |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Form | Zylindrisch |
| Länge (metrisch) | 98 mm |
| Bodenform | Rund |
| Graduated | Ja |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?