missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Große AR-Glas™ Messzylinder
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der runde Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit
- Hohe Form mit verschmolzener braune Graduierung
- Standardtyp
- Mit einer Toleranz, die das 1.5-fache der offiziellen Toleranz der Klasse A beträgt.
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
Spezifikation
Spezifikation
| Artikelbeschreibung | Kreisförmiger Boden |
| Basistyp | Rund |
| Beschreibung | Große Form |
| Skalenfarbe | Bernsteinfarben |
| Form | Rund |
| Tolerance Metric | ± 1,5 ml |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Kalknatronglas |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Umfang | Verschmolzen gelb |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur