missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Große AR-Glas™ Messzylinder

Artikelnummer. 10659441
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10659441 25 ml 1 Stück
10195241 10 ml 1 Stück
10727132 150 ml 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10659441

Marke: Karl Hecht™ 42200018

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Messzylinder mit hoher Form und mit verschmolzener gelber Graduierung für einfaches Ablesen und präzises Dispensieren und Befüllen.

  • Der runde Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit
  • Hohe Form mit verschmolzener braune Graduierung
  • Standardtyp
  • Mit einer Toleranz, die das 1.5-fache der offiziellen Toleranz der Klasse A beträgt.
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.

Spezifikation

Artikelbeschreibung Kreisförmiger Boden
Basistyp Rund
Beschreibung Große Form
Skalenfarbe Bernsteinfarben
Form Rund
Tolerance Metric ± 1,5 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Kalknatronglas
Kapazität (metrisch) 25 ml
Umfang Verschmolzen gelb
Graduierungen 0,5 mL
Unterteilung 0,5 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.