missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heinz Herenz AR-Glass Cover Glasses
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Beschreibung
- Cover glasses AR-glass
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Coverslip |
| Form | Rectangle |
| Material | Glass |
| Breite (metrisch) | 22 mm |
| Dicke (metrisch) | 0.13 to 0.16 mm |
| Abmessungen (L x B) | 22 x 32 mm |
| Sterilität | Non-sterile |
| Einwegprodukt | Single-use |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur