missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Aria 360 Nitrile Foam Gloves

Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, X-Small
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- GeniumTM is an eco friendly liner with 1/3 of the ingredients by weight that are sustainably sourced and that requires 30% less energy to be produced
- Touchscreen capability on thumb and index finger
- Anatomically designed with moisture wicking to deliver great comfort
- Excellent grip in all conditions (dry wet, oily)
- Low particle shedding for sensitive applications
- Super soft liner
- Patented nitrile foam palm coating enhances protection
- Sanitized™ antimicrobial finish provides extra freshness
- Light heat protection up to 100°C for a short period
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI Abrasion, ANSI Puncture |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN420, EN 407 |
| Chlorinated | No |
| Beschichteter Bereich | Palm |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur