missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kalibrierstandard für Aromaten, 18-Komponentenmischung, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16359977 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16359977

Marke: SPEX Certiprep NJDEPEPHARCS

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt

AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,2,3-Trimethylbenzol526-73-82000μg/ml
2-Methylnaphthalin91-57-62000μg/ml
Acenaphthen83-32-92000μg/ml
Acenaphthylen208-96-82000μg/ml
Anthracen120-12-72000μg/ml
Benz(a)anthracen56-55-32000μg/ml
Benzo(a)pyren50-32-82000μg/ml
Benzo(b)fluoranthen205-99-22000μg/ml
Benzo(g,h,i)perylen191-24-22000μg/ml
Benzo(k)fluoranthen207-08-92000μg/ml
Chrysen218-01-92000μg/ml
Dibenz(a,h)anthracen53-70-32000μg/ml
Fluoranthen206-44-02000μg/ml
Fluoren86-73-72000μg/ml
Indeno(1,2,3-c,d)pyren193-39-52000μg/ml
Naphthalin91-20-32000μg/ml
Phenanthren85-01-82000μg/ml
Pyren129-00-02000 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-Beschwerde

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aromatics Calibration Standard
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Menge 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aromatics Calibration Standards
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene chloride

Produkt nur für den Laborgebrauch

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt