missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arsen für AAS 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Arsen |
| Verpackung | Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1 g/l ±0.002 g/l |
| UN-Nummer | 1556 |
| Typ | Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement |
| Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride |
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for AAS. Arsenic (As) 1000mg/l in HCl 2% (B 003)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P330-Mund ausspülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur