missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) AseptiQuik™ G Geschlechtsneutrale Schnellkupplungen, Schlauchanschlussadapter, Polyphenylsulfon
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. Hergestellt in einem ISO Reinraum der Klasse 7, um Verunreinigungen durch Schadstoffe zu minimieren. Das einfache Klapp-, Klick- und Ziehprinzip minimiert Bedienungsfehler. Schnelle und einfache Herstellung steriler Verbindungen, auch in nicht sterilen Umgebungen. Die robuste Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen und wiederholbaren Flüssigkeitstransfer. Polyphenylsulfon (PPSU) bietet eine überlegene Chemikalienbeständigkeit. BPA-frei —trägt dazu bei, ein breiteres Spektrum an Anwendungsanforderungen zu erfüllen. 0,5 in. nominale Strömungsweggröße
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 1 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Auslassanschluss | Schnellkupplung x Schlauchanschluss |
| Sterilisationsmethode | Gammabestrahlung bis zu 50 kGy |
| Form | Gerade |
| Material (Dichtung) | Platinbehandeltes Silikon |
| Farbe | Weiß mit violetter Aufreißlasche |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?