missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Schmelzofen, 1.000 °C

Artikelnummer. 17348009 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Modell:
Hubtür
Klapptür
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17348009

Marke: Nabertherm™ LV094H1LN1

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Schmelzöfen sind speziell für Veraschungsprozesse im Labor konzipiert.Zu den Anwendungen gehören die Bestimmung des Glühverlustes sowie die Veraschung von Lebensmitteln und Kunststoffen für die anschließende Stoffanalyse.Ein spezielles Frischluft- und Abluftsystem sorgt dafür, dass die Luft 6-mal pro Minute ausgetauscht wird.

  • Heizung von zwei Seiten
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
  • Luftaustausch von mehr als 6-mal pro Minute
  • Gute Temperaturgleichförmigkeit durch Vorwärmen der einströmenden Luft, Temperaturgleichförmigkeit gemäß DIN 17052-1 bis +/- 10 °C im definierten leeren Arbeitsbereich (ab 550 °C)

Spezifikation

Reglertyp Gehäuse B510
Kapazität (metrisch) 9 L
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Modell Hubtür
Abmessungen (T x B x H) innen 240 x 230 x 170 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 485 x 415 x 845 mm
Spannung 230 V
Wirkleistung 3000 W
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt