missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Schmelzofen, 1.000 °C
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Modell:
Hubtür
Klapptür
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Heizung von zwei Seiten
- Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
- Luftaustausch von mehr als 6-mal pro Minute
- Gute Temperaturgleichförmigkeit durch Vorwärmen der einströmenden Luft, Temperaturgleichförmigkeit gemäß DIN 17052-1 bis +/- 10 °C im definierten leeren Arbeitsbereich (ab 550 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Gehäuse B510 |
| Kapazität (metrisch) | 9 L |
| Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
| Modell | Klapptür |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 230 x 170 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 485 x 415 x 845 mm |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 3000 W |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur