missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Veraschungsofen LV 3/11
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
Gehäuse B510
Gehäuse C550
Modell:
Hubtür
Klapptür
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die einströmende Luft wird vorgewärmt, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten
- Temperaturgleichförmigkeit nach DIN 17052-1 bis ±10 °C im definierten leeren Arbeitsbereich (ab 550 °C)
- Geeignet für viele genormte Veraschungsprozesse nach ISO, ASTM, EN und DIN
- Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen sind gegen Dämpfe/Spritzer geschützt und leicht austauschbar
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
- Die Hubtür (LVT) weist die heiße Oberfläche vom Anwender ab
- Die Klapptür (LV) kann als Arbeitsplattform verwendet werden
- Luftaustausch von mehr als 6 Mal pro Minute
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
Zusatzausstattung
- Ladewagen mit festen oder perforierten Blechen zum Beladen des Ofens in verschiedenen Ebenen, einschließlich Halterungen zum Einsetzen/Herausnehmen der Bleche
- Übertemperatur-Grenzwertregler mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermischen Schutz
- Ladegestell mit geschlossenen oder perforierten Blechen zum Beladen des Ofens in zwei Ebenen, mit Halterung zum Einsetzen/Herausnehmen der Bleche bis zu einer max. Temperatur von 800 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Gehäuse C550 |
| Kapazität (metrisch) | 3 L |
| Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
| Typ | Ofen |
| Modell | Klapptür |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±10 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 140 x 160 x 100 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 360 x 385 x 735 mm |
| Gewicht (metrisch) | 20 kg |
| Elektrische Anforderungen | Einzelphase |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur