missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Aräometer für Schwefelsäure mit Thermometer, 45-96:0,5 Gew.%,L=30 cm,
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Gehäuse 1Pack |
| Typ | Hilfs-Hydrometer |
| Länge (metrisch) | 28 cm |
| Vorschaltgerätetyp | Stahlmetall |
| Baumé-Bereich | 45 bis 96 g/cm3 |
| Temperature of Standardization | 15 °C |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?