missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Assistent™ Glasfläschchen

Artikelnummer. 10227391
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8 ml
20 mL
Höhe (metrisch):
34 mm
60 mm
Außendurchmesser (metrisch):
24 mm
26 mm
Packungsgröße:
130 Stück
154 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10227391 20 mL 60 mm 26 mm 130 Stück
10145291 8 ml 34 mm 24 mm 154 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10227391

Marke: Karl Hecht™ 42783024

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für Medien-, Diagnose-, Lager-, Anzeige und Probenaufnahmeanwendungen. Karl Hecht™ Assistent™ Glasfläschchen lassen sich dank ihres Schnappverschlusses aus Kunststoff sicher verschließen.

  • Durchsichtiges Glas
  • Mit gerolltem Rand

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 26 mm
Volumen (metrisch) 20 mL
Verschlusstyp Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 60 mm
Name des Produkts
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.