missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Glasfläschchen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8 ml
20 mL
Höhe (metrisch):
34 mm
60 mm
Außendurchmesser (metrisch):
24 mm
26 mm
Packungsgröße:
130 Stück
154 Stück
Beschreibung
- Durchsichtiges Glas
- Mit gerolltem Rand
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 24 mm |
| Volumen (metrisch) | 8 ml |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Höhe (metrisch) | 34 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur