missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Assistent™ quadratische Deckgläser für die Mikroskopie, Schachteln mit 50 Stück

Artikelnummer. 10451322
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10451322 18 x 18 mm 50 Stück
10461322 20 x 20 mm 50 Stück
10399341 22 x 22 mm 50 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10451322

Marke: Karl Hecht™ 41000109

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger. Die Karl Hecht™ Assistent™ quadratischen Abdeckgläser für die Mikroskopie bestehen aus hochtransparentem Borosilikatglas, wodurch praktisch jede Farbverfälschung vermieden wird.

  • 0.13 bis 0.16 mm Dicke
  • Sehr gute Planität
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
  • Hohe spektrale Transmission
  • Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
  • In Kunststoffboxen à 50 Stück, 20 Boxen pro Karton

Spezifikation

Produkttyp Deckglas
Material Glas
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Abmessungen (L x B) 18 x 18 mm
Zertifizierungen CE
Menge 50/Packung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.