missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ quadratische Deckgläser für die Mikroskopie, Schachteln mit 50 Stück
Beschreibung
- 0.13 bis 0.16 mm Dicke
- Sehr gute Planität
- Mit CE-Kennzeichnung
- Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Auf Mikroskope abgestimmter Brechungsindex
- Hohe spektrale Transmission
- Hohe optische Homogenität mit nur sehr wenigen Einschlüssen, Streifen, Blasen, Schleiern usw.
- In Kunststoffboxen à 50 Stück, 20 Boxen pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckglas |
| Material | Glas |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
| Abmessungen (L x B) | 18 x 18 mm |
| Zertifizierungen | CE |
| Menge | 50/Packung |
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?